Beli foam agent di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam)Deskripsi:GOSAVE Nozzle is made from AL (Aluminium) 6061, which is used for manufacturing trucks, tower buildings, boats, trains, and furniture. It is confirmed that is GOSAVE Coupling has excellent quality.
- Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran)Deskripsi:Selang pemadam kebakaranatribut:
- Material: Canvas
- Dimensions (cm): 45x45x20
- Color: White
- TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran)Deskripsi:Fire Nozzle Gun Protek 1.5 Inch / Pistol Grip Pemadam 1.5" NHT MachinoModel pistol grip yang nyaman dan mudah untuk dipegang dan dipakai.Nozzle memiliki berbagai pilihan aliran air, baik lubang padat, aliran spray, atau keduanya.Sangat ringan dan cocok digunakan oleh pemadam api profesional.Sesuai dengan aspek NFPA 1964 (Semprot, Nozzle, Shutoff, dan Tip)atribut:
- Connection: Drat NHT
- Working Pressure (Bar): 8
- Flow Rate (L/minute): 122-230-360-475
- Maximum Pressure (bar): 40
- ENGINEER IC FoamDeskripsi:-A 10mm thick high-density conductive polyethylene foam.-Polyehtylene mixed with carbon black and fatty acid ester.atribut:
- Thickness: 10mm
- Surface Resistivity: 5x106Ω or less
- Material: Conductive Polyethylene Foam
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- OHAUS Tube RackDeskripsi:OHAUS offers a large selection of accessories that can be used on all of our Vortex Mixers. Easily increase throughput by mixing multiple samples at one time. Effortlessly mix up to 52 microtubes or eight microplates. Choose the holder for your sample size or select the flat insert and cut out to suit your custom specifications.atribut:
- Size (mm): 140x241x51
- Type: Test Tube Rack
- Material: Foam
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- IK Profesional SprayerDeskripsi:Professional SprayerIK METAL 6The IK METAL 6 sprayer is used in the construction, industry and maintenance sectors.IK METAL 6 has been created for use with vegetable and animal oils, low-viscosity release oils, hydrocarbon-based solvents, lubricants and petroleum products.Reference IK METAL 683271Sectors in which to use IK METAL 6BuildingIndustry and maintenanceProducts with which to use IK METAL 6- optimalOils, solvents and petroleum by-products.atribut:
- Valve: Tared at 6 bar / 88 psi despresurizable
- Standard Nozzles: Adjustable conical nozzle and fan
- Useful Capacity (L): 6 (1.6 Us Gals)
- Total Capacity (L): 9 (2.4 Us Gals)
- Spray Amount (L/minute): 0.7 (0.18gal/min)
- Hose (m): 1.8 (70.8inch)
- TRUSCO Foam Polyethylene SheetDeskripsi:A material of a polyethylene foam sheet.You can cut it to your preferred size.Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.atribut:
- Color: Black
- W x L (mm): 1000 x 1000
- INOAC Foam Polyethylene EVA (Lembaran Busa)atribut:
- Color: White
- Thickness (mm): 5
- Width (mm): 1000
- Length (mm): 1000
- Finish Material: Polyethylene EVA Foam(PE Light[[RU]])
- Specifications: Cut surface processed for appearance
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- KGK Isolasi Foam Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:-Strong strength of base material and heat resistance.-Excellent in rough surface adhesion/initial viscosity/low temperature viscosity.-Non toluene type.-Excellent initial tack (instant adhesion).-A double-sided tape using its own special foam base material.-Temporary tacking for interior and exterior construction of various decorative boards, tiles, stone materials etc.-Kitchen panel for adhesive combined method.atribut:
- Color: White
- Thickness: 1mm
- Viscosity: 10.2N/10mm
- Base Material: Special Foam
- Adhesive Materials: Acrylics
- W x L: 20mmx10m
- Pelican Foam InsertDeskripsi:The foam set is an easy do-it-yourself system for customizing the interior of your case. Layers of foam are pre-scored in tiny cubes. Simply lay your equipment on the foam, tape or chalk to mark the foam, and pluck away. Always allow at least one inch of foam between your equipment and the wall of the case.Foam kit includes:(1) 1.81" (4.6 cm) Polyurethane Convolute lid foam(2) 2.63" (6.7 cm) Polyurethane Pick N Pluck (.75" x .50" squares) base foam(1) 0.50" (1.3 cm) Polyurethane Solid base foam
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- ENGINEER Conductive FoamDeskripsi:It is electric conductive polyethylene foam of high-density 10*mm* thickness.RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issuedatribut:
- Size (mm): 75x130x10t
- Package Size (mm): 105×185×10
- AS ONE Order: 7-459-01
- Surface Resistance Value (ohm): 5x10^6 or less
Daftar Harga foam agent Terbaru October 2026
| GOSAVE Nozzle (Perlengkapan Alat Pemadam) | Rp279.900 |
| Jetstar Fire Hose Canvas (Selang Pemadam Kebakaran) | Rp1.199.900 |
| TONATA Gun Nozzle (Nozzle Selang Pemadam Kebakaran) | Rp5.099.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran Busa) | Rp199.900 |
| ENGINEER IC Foam | Rp73.900 |
| Non Brand PE Foam | Rp459.900 |
| OHAUS Tube Rack | Rp669.900 |
| Non Brand PE Foam Bonded | Rp859.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp359.900 |
| IK Profesional Sprayer | Rp5.599.900 |
Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/GOSAVE%20Nozzle%20(Perlengkapan%20Alat%20Pemadam)/P102926240-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/Jetstar%20Fire%20Hose%20Canvas%20(Selang%20Pemadam%20Kebakaran)/1rP104822063-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Alat%20Pemadam%20Kebakaran%20%26%20Ember/TONATA%20Gun%20Nozzle%20(Nozzle%20Selang%20Pemadam%20Kebakaran)/3qP108164134-1.jpg)
/k9P105536729-1.jpg)


/rqP101503998-2.jpg)


/jqP105536710-1.jpg)
/P102776973-1.jpg)

/dvP102025499-5.jpg)
/P103034166-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)